HiKOKI(旧:日立工機)
振動ドリル
振動ドリルには[回転のみ]の通常のドリル機能に加えて、[回転+打撃]の振動機能があり、コンクリートにも穴あけができます。
二重絶縁
無段変速
正・逆転可能
穴あけ能力(mm) 鉄工
13(板厚3.2以下)
穴あけ能力(mm) 木工
25(板厚30以下)
チャック能力(mm)
最大13
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2800
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.5
消費電力(W)
430
穴あけ能力(mm) コンクリート
13(板厚30以下)
電源周波数(Hz)
単相交流50/60共用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06421353
FDV13V(V)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください