透視度計

透視度計 - サンプラテック透視度計 - サンプラテック透視度計 - サンプラテック
(6件のレビュー)

赤字の目盛で見やすい。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
寸法(mm)
チューブサイズ(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0929824712621セット透視度計(300mm)、架台、標識PVC、MA(架台)100×100×325(排水用)150/クランプ付1262
9,540
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
0929826512631セット透視度計(500mm)、架台、標識PVC、MA(架台)100×100×525(排水用)150/クランプ付1263
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0929828312671セット透視度計(1000mm)、架台、標識PVC、MA(架台)200×200×1000(排水用)150/クランプ付1267
28,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
0929825612641本比色管のみPVC、MA--1264
6,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
0929827412651本比色管のみPVC、MA--1265
10,100
9,798
10,778(税込)
当日出荷
0929829212681本比色管のみPVC、MA--1268
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
003582861000型用標識のみ1枚1000型用標識のみ-Φ30×H2-1266
オープン
取扱い終了
201328931000型用架台のみ1個1000型架台のみ---90720
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09298247
2017-04-14
用途: 水質調査

ガラスとちがいわれにくいのでよい。
レビューをにゅうりょくするのにいちいちウィンドウズ10がたちあがるのがめんどくさい。

1が参考にしています
対象商品 : 09298292
2016-02-19
用途: 汚水処理

交換の対応は非常に早く、また誠意も感じられました。
価格も安いので、是非また購入したいと思います。
初めからこれだったら星5つでした。

対象商品 : 09298247
2016-01-20
用途: 汚水処理
サービス業

他のレビューでもあったように、開封したらチューブをつなげるシリンダーの排水口が割れていた。
返品希望で問合わせ中。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

対象商品 : 09298247
2016-06-01
用途: 検査

安くていい

対象商品 : 09298247
2014-04-22
用途: 中水の水質検査
サービス業

到着してセッティングしていたらクランプが直ぐ割れました。もう二度とこの商品は買いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09298283
2014-03-05
用途: 水質検査

送られてきた時点で既に台が割れてたのでしょっぱなから瞬間接着剤で補修して使ってます。最悪。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善に努めて参ります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする