ガラス丁番

ガラス丁番 - WAKI(和気産業)ガラス丁番 - WAKI(和気産業)ガラス丁番 - WAKI(和気産業)ガラス丁番 - WAKI(和気産業)ガラス丁番 - WAKI(和気産業)ガラス丁番 - WAKI(和気産業)ガラス丁番 - WAKI(和気産業)ガラス丁番 - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

掘り込み型。
オーディオラックのガラス扉用。

用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09304617VF-127
オープン
649
714(税込)
当日出荷
09304626VF-128クローム
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09304617
2021-02-22
用途: テレビ台の補修
製造業

テレビ台のガラスが外れて困ってましたが
問題なく修理出来ました。
なかなか蝶番だけ無かったので助かりました。

対象商品 : 09304617
2019-12-18
用途: オーディオラックの修理
卸売・小売業

古いオーディオラックの蝶番がグラグラになったので取り替えてみました。とても簡単に取り付けられて良かったです。

対象商品 : 09304626
2018-04-16
用途: 造作家具

機能は十分。見た目は価格相応です。高級感は有りません。パッケージ裏紙に穴あけの位置決め用テンプレートが付いていると良いのですが。。。穴あけサイズすら書いていない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
寸法(mm) 5と書いてあるが、違いが分からない。ガラスの厚みが3mmなのですが、どちらが合いますか?
回答:
VF-127とVF128は色の違いで、いずれも5mm用でございます。VF-127は黒、VF-128は白(クロームメッキ)となります。
対象商品:
09304626
2011-09-27

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする