タカヤマ
スライドストッカー マイルド
腐食に強いアルミレール仕様。
アルミレールを使用したまろやかなデザインのマイルドシリーズ。
仕様
鍵付き
付属品
棚板×2枚
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
530
間口(mm)
950
取付穴数
6
棚ピッチ(mm)
150
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
895×350×1220
最上段棚位置(mm)
200
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
850×350×25
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999772
TMSA-93(M)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください