曜日別特売

ELFシリーズ

ELFシリーズ - 遠藤工業ELFシリーズ - 遠藤工業ELFシリーズ - 遠藤工業ELFシリーズ - 遠藤工業ELFシリーズ - 遠藤工業ELFシリーズ - 遠藤工業ELFシリーズ - 遠藤工業

ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。
電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。

ストローク(m)2.5内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09305536ELF-31.5~3.0331-19534.63.0
56,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
09305545ELF-53.0~5.0331-19614.83.0
57,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09305554ELF-95.0~9.0331-19705.43
61,200
52,980
58,278(税込)
当日出荷
09305563ELF-159.0~15.0337-490410.04.76
97,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09305572ELF-2215.0~22.0337-491210.24.76
106,200
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09305581ELF-3022.03~30.0337-492111.04.76
130,400
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09305597ELF-4030.0~40.0337-493914.54.76
135,600
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09305606ELF-5040.0~50.0337-494714.94.76
162,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09305615ELF-6050.0~60.0337-495517.14.76
168,800
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09305624ELF-7060.0~70.0337-496318.04.76
177,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする