Tナットセット

Tナットセット - イマオコーポレーション

溝のどの位置からの挿入も可能です。

材質SS400厚さ(mm)6.2質量(g)40寸法(縦×横)(mm)10.6×15ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7仕上処理亜鉛メッキ内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07225303L6-TST4CS1
570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする