曜日別特売

木製ツマミ ブラウン

木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウン - WAKI(和気産業)
(6件のレビュー)

小箱・家具用のツマミ
木製なので手触りが暖かい

用途ツマミ材質天然木ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
見た目横幅A(mm)
高さB(mm)
横幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09309806TW-011453533
オープン
419
461(税込)
当日出荷
09309815TW-012383028
オープン
379
417(税込)
当日出荷
09309824TW-013282521
オープン
339
373(税込)
当日出荷
09309833TW-014372823
オープン
419
461(税込)
当日出荷
09309842TW-015202320
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
09311127TW-331342219
オープン
279
307(税込)
当日出荷
09311136TW-332302415
オープン
279
307(税込)
当日出荷
09311145TW-333252114
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
09311154TW-334323615
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09311163TW-335322924
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09311172TW-336353326
オープン
259
285(税込)
当日出荷
09311181TW-337302822
オープン
209
230(税込)
当日出荷
09311391TW-359181913
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09311382TW-358242319
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09311145
2024-04-15
用途: 小扉のつまみに使用した

大きさ、色合いもバッチリでした、とても満足しています、これからも宜しくお願いします。

対象商品 : 09311127
2020-11-03
用途: キッチン釣り棚
サービス業

キッチン釣り棚の取っ手が破損したので交換。
木質でまあまあ高級感があります。

対象商品 : 09309806
2020-04-23
用途: 家具の扉の取手を交換
工房「紙の月」その他業種

2~3cmの径より一回り大きく使い易く、見た目も一新

対象商品 : 09311181
2019-09-23
用途: タンスの取っ手に使用
運輸・通信業

壊れたタンスの木製ツマミの代わりに使用しました。
色合い形状も同じようなものなので、違和感なく取り付けることが出来ました。コスパも最高です。

対象商品 : 09309806
2018-07-24
用途: タンスの取っ手が壊れて、その代替えとして使用。
その他業種

同等の金属取っ手の入手は、とても困難なので、このツマミに変更しました。安価ですが機能的にも見た目にも充分でした。

対象商品 : 09309824
2017-12-22
用途: クローゼットの取っ手
製造業

納期も早く、思ったよりいいものでした。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする