WAKI(和気産業)
アンティックツマミ
小箱・家具用のツマミ
用途
ツマミ
材質
亜鉛ダイカスト
色
アンティックカッパー
種類
つまみ
全幅(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09310673
TW-212
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください