曜日別特売

セラミックつまみ

セラミックつまみ - WAKI(和気産業)セラミックつまみ - WAKI(和気産業)セラミックつまみ - WAKI(和気産業)セラミックつまみ - WAKI(和気産業)セラミックつまみ - WAKI(和気産業)セラミックつまみ - WAKI(和気産業)セラミックつまみ - WAKI(和気産業)セラミックつまみ - WAKI(和気産業)
(6件のレビュー)

小箱・家具用のツマミ
ツヤ・光沢があり高級感があります。

用途ツマミ材質セラミック種類つまみ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ(mm)
見た目横幅A(mm)
高さB(mm)
横幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09310183TW-115トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)30302230
オープン
229
252(税込)
当日出荷
09310612TW-190トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)33333716
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
09310682TW-213トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)25252015
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
09310691TW-214トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)32322415
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09310716TW-216トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)38382516
オープン
388
427(税込)
当日出荷
09310156TW-110トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)25252318
オープン
取扱い終了
09310165TW-111トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)32322923
オープン
取扱い終了
09310174TW-112トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)35353127
オープン
取扱い終了
09310192TW-116トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)32322432
オープン
取扱い終了
09310201TW-117トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)38382738
オープン
取扱い終了
09310305TW-141トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)25252215
オープン
取扱い終了
09310314TW-142トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)32322517
オープン
取扱い終了
09310323TW-143トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)38393019
オープン
取扱い終了
09310542TW-180木ネジ3.8×32mm金色・黒色各1本(このビスで取り付けできる扉厚は18mm以上です)20201612
オープン
取扱い終了
09310551TW-181木ネジ3.8×32mm金色・黒色各1本(このビスで取り付けできる扉厚は18mm以上です)24242115
オープン
取扱い終了
09310567TW-182木ネジ3.8×32mm金色・黒色各1本(このビスで取り付けできる扉厚は18mm以上です)30302618
オープン
取扱い終了
09310576TW-183木ネジ3.8×32mm金色・黒色各1本(このビスで取り付けできる扉厚は18mm以上です)36362525
オープン
取扱い終了
09310585TW-185トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)35352516
オープン
取扱い終了
09310621TW-195トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)26×46mm26×462815×18
オープン
取扱い終了
09310707TW-215トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)35352516
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-02
用途: 一つ不良品でした
サービス業

サイズも細かくあって欲しいのが手に入ったのですが、まとめて購入したら一つだけ不良品で取り付けてその日に取れてしまい残念でした。返品できないだろうと捨ててしまい、他は大丈夫でしたし、お手頃ですので再注文しました。

対象商品 : 09310156
2021-12-09
用途: リフォーム
建設業・工事業

思った通りの良い品物でした。
サイズが細かく設定されて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09310156
2019-06-26
用途: 洗面所の棚
医療・福祉・介護関連業

値段の割に高級感があります.洗面所はパインと白陶製つまみで統一したかったので購入しました.

1が参考にしています
対象商品 : 09310156
2017-02-03
用途: 自社製品の部品として

ホームセンターで購入していましたが、購入数が多いのでここでも取り扱ってていて助かります。

対象商品 : 09310156
2016-01-12
用途: 戸棚の取っ手

古い戸棚の取っ手の取り換えに使用しました。
白で表面がつるつるしてるので、清潔感があります。取付もしやすいので、8枚扉がありましたが、簡単につけられました。使用感もいいので満足しています。

対象商品 : 09310682
2014-10-28
用途: 扉のつまみ

扉のつまみが劣化して合うサイズのつまみをホームセンターで探したが見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする