曜日別特売

カットツマミ

カットツマミ - WAKI(和気産業)カットツマミ - WAKI(和気産業)カットツマミ - WAKI(和気産業)カットツマミ - WAKI(和気産業)カットツマミ - WAKI(和気産業)カットツマミ - WAKI(和気産業)カットツマミ - WAKI(和気産業)カットツマミ - WAKI(和気産業)

スケルトンタイプ
家具や小箱用

用途ツマミ材質ABS樹脂サイズ(mm)16種類つまみ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09313561AN013クリア
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313577AN014ブルー
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313586AN015イエロー
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313595AN016レッド
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313613AN018グリーン
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313604AN017オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする