WAKI(和気産業)
ステンレスストレートアンカー
機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。
用途
コンクリート用アンカー
適合材
コンクリート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ねじ径
適合ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09314191
WF-016
ステンレス
M6
6.4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314207
WF-017
ステンレス
M8
8.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314216
WF-018
ステンレス
M10
10.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
09314225
WF-019
ステンレス
M12
12.7
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください