曜日別特売

Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形

Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 - 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 - 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 - 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 - 富士電機
(1件のレビュー)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
トランス
使用周囲温度(℃)
相対湿度
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50009084AH164-ZGH1AC110電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
当日出荷
50009102AH164-ZGK1AC120電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
1,250
859
945(税込)
41日以内出荷
返品不可
50009127AH164-ZGM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
当日出荷
08508324AH165-ZGE3DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
929
1,022(税込)
当日出荷
50009163AH164-ZOH1AC110電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50009197AH164-ZOM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
当日出荷
08508333AH165-ZOE3DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
929
1,022(税込)
当日出荷
50009242AH164-ZRE2DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
当日出荷
50009276AH164-ZRH1AC110電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
当日出荷
50009303AH164-ZRM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
当日出荷
08508403AH165-ZWE3DC24乳白LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
929
1,022(税込)
当日出荷
50010021AH164-ZWE2DC24乳白LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010055AH164-ZWH1AC110乳白電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
当日出荷
50010082AH164-ZWM1AC220乳白電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
839
923(税込)
当日出荷
50010143AH164-ZYM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015664AH165-ZGH1AC110電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50015682AH165-ZGM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50015831AH165-ZOH1AC110電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
63日以内出荷
返品不可
50015847AH165-ZOM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
63日以内出荷
返品不可
50015883AH165-ZRH1AC110電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50015901AH165-ZRM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016522AH165-ZWH1AC110乳白電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50016547AH165-ZWM1AC220乳白電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
50016601AH165-ZYM1AC220電球-盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
63日以内出荷
返品不可
50015655AH165-ZGE2DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50015865AH165-ZRE2DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP65(防油形)
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
50009041AH164-ZGB3DC12LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009057AH164-ZGEAC/DC24電球なし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
08508342AH165-ZRB3DC12LEDなし盤内:-10~+7045~85%RH(at-5~+40℃)IP65(防油形)
830
取扱い終了
返品不可
50009066AH164-ZGE3DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
取扱い終了
50009075AH164-ZGHAC110電球あり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009093AH164-ZGH3AC110LEDあり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009111AH164-ZGMAC220電球あり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009136AH164-ZGM3AC220LEDあり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009145AH164-ZOEAC/DC24電球なし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009154AH164-ZOE3DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009172AH164-ZOH3AC110LEDあり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009181AH164-ZOMAC220電球あり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009206AH164-ZOM3AC220LEDあり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009215AH164-ZRBAC/DC12電球なし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009224AH164-ZRB3DC12LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009233AH164-ZREAC/DC24電球なし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009251AH164-ZRE3DC24LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
取扱い終了
50009267AH164-ZRHAC110電球あり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009285AH164-ZRH3AC110LEDあり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
2,130
取扱い終了
返品不可
50009294AH164-ZRMAC220電球あり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50009312AH164-ZRM3AC220LEDあり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50010012AH164-ZWEAC/DC24乳白電球なし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50010037AH164-ZWE3DC24乳白LEDなし盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
925
取扱い終了
50010046AH164-ZWHAC110乳白電球あり盤内:-10~7045~85%RH(at-5~40℃)IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 操作ボックス組立
製造業

16φシリーズなので取付穴が共通で使いやすく安価で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする