スイデン
ジェットスイファンLシリーズ
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
16,980
~
税込
¥
18,678
~
(21)
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
内容量
1台
注意
※ダクトは別売です。
※単相200V、三相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
全7種類を絞り込む
電源(V)
100
三相200
単相200
ファン外径(Φmm)
200
250
288
風量50Hz/60Hz(m
3
/min)
28/34
44/53
17/20
ダクト径(Φmm)
230
280
320
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源(V)
ファン外径(Φmm)
消費電力(W)(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
騒音値(dB)
本体質量(kg)
ダクト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319432
SJF-200L-1
100
200
100/115
17/20
65/68
8.7
230
¥
58,400
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
当日出荷
09319441
SJF-200L-2
単相200
200
100/115
17/20
65/68
8.7
230
¥
58,400
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09319457
SJF-250L-1
100
250
160/185
28/34
68.5/72
10.5
280
¥
65,000
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
当日出荷
09319466
SJF-250L-2
単相200
250
160/185
28/34
68.5/72
10.5
280
¥
65,000
¥
58,900
¥
64,790
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09319475
SJF-300L-1
100
288
345/435
44/53
71/74.5
14.5
320
¥
75,000
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
当日出荷
返品不可
09319484
SJF-300L-2
単相200
288
345/400
44/53
71/74.5
14.5
320
¥
75,000
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09319493
SJF-300L-3
三相200
288
300/390
44/53
71/74.5
14.5
320
¥
75,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください