曜日別特売

ハードキャッチ

ハードキャッチ - 栃木屋ハードキャッチ - 栃木屋ハードキャッチ - 栃木屋
(2件のレビュー)

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。

用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アームには弾力があまりありませんので、パッキン等緩衝材を併用してご使用ください。
取付けの際、相手側に面取り加工を施して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320717TL-162
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320717
2020-10-08
用途: スライド門扉の固定
運輸・通信業

しっかり作り込まれた商品でステンレス製の為、屋外使用でも問題なく長期使用出来るものだと思います。

対象商品 : 09320717
2019-08-07
用途: 引き戸の戸締り
農・林・水産業

納屋の引き戸の戸締り用に購入。
取付も簡単な上、締め付け力も人間が引っ張っても全然外れない。
取付用ネジ(ビス)がおまけでついていれば良かったと思ったが、ビスの推奨長さを明記してもらいたかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする