曜日別特売

ボールキャッチⅡ型(ZDC)

ボールキャッチⅡ型(ZDC) - 栃木屋ボールキャッチⅡ型(ZDC) - 栃木屋ボールキャッチⅡ型(ZDC) - 栃木屋ボールキャッチⅡ型(ZDC) - 栃木屋

2方向からの抜差しが可能な設計です。

材質/処理
(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr
(スチールボール)S/Ni
(スプリング)SUS304WP/-
(止めねじ)C3604/Ni
用途計測機器・工作機械等質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323221TL-60-22816
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする