曜日別特売

マグネットキャッチ(防錆仕様)

マグネットキャッチ(防錆仕様) - 栃木屋マグネットキャッチ(防錆仕様) - 栃木屋
(11件のレビュー)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。

材質/処理
(ハウジング・ベース)PE/黒色
(ヨーク・キーパー)SUS430/-
(マグネット)フェライト/-
(板バネ)SUS304/-
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323587TL-268
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323587
2022-02-26
用途: 調子が悪くなった蝶番の補助として使用
サービス業

調子が悪くなった蝶番の補助として使用したところ、ピタッと扉が締まるようになりました。
色合いも丁度よかったです。

2021-11-04
用途: ガラス窓に
imagesサービス業

なかなか無い商品が安くあって助かります。
レビューが少ないので悩んだので入れておきます。

対象商品 : 09323587
2019-12-22
用途: 家具の扉に使用
建設業・工事業

木製の家具で扉は環境や湿度に応じて変形する物ですが、少々の湿度が高い部屋でも防錆タイプなので、便利

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09323587
2018-10-03
用途: セキスイハイムの全面補修時に網戸の部品脱落部分に補充部品に使用。
PBU出版部教育・研究機関

ぴったりマッチし部品を補完できました。緊急に入手でき重宝致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09323587
2018-04-13
用途: 既存の郵便受け改良用として
その他業種

未だ構想の段階で現時点未実装ですが、防錆効果に期待しています
商品の最終的満足度は、完成時に明確になります

対象商品 : 09323587
2018-01-04
用途: 観音窓マグネットの劣化による、新替え用。

安価であるにもかかわらず、使用上まったく問題なく、満足しました。

対象商品 : 09323587
2020-08-16
用途: 整理棚の開閉ドアに使用
その他業種

価格が安く製品自体は非常に良いが、取り付けるためのネジ類が付属していないのは残念。

対象商品 : 09323587
2014-11-07
用途: 家具に利用
アトリエ 六花

価格、商品レベル共に◎です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする