栃木屋
フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)
樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
材質/処理
(ケース)POM/黒色
(シャフト)SUSXM7/-
(プッシュナット)SUS/-
用途
医療機器・OA機器・音響機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工をしないで下さい。
※蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09324201
TH-134-1
26.5
25
20
15
15
6.5
4.2
6
13
4.4
4
2.4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
09324217
TH-134-2
25.5
24
18
13
14
6.5
4.2
5
11
3.6
4
2.1
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
09324226
TH-134-3
22.5
21
15
11
13
5.5
3.2
4
10
2.9
3
1.8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
09324235
TH-134-4
19.5
18
11
7.5
10
5.5
3.2
3
8
2.2
3
1.8
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください