曜日別特売

クリックヒンジ

クリックヒンジ - 栃木屋クリックヒンジ - 栃木屋クリックヒンジ - 栃木屋クリックヒンジ - 栃木屋

蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。
フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。

材質/処理
(可動ブラケット)SUS301/-
(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-
(ワッシャー(A))POM/-
(クローム球)SUJ/-
(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-
(六角ナット)SUS/-
仕様
1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。
2.A・B点にてデテント効果が発生します。
用途医療機器・計測機器・OA機器等使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
※シャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用は避けて下さい。
トルクの調整は絶対に行わないで下さい。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09324332TH-139-3R53.53.51026.51394.29.0812.527.026.5
オープン
899
989(税込)
14日以内出荷
返品不可
09324287TH-139-1L73.56.51432.516145.212.51219.037.036.5
オープン
939
1,033(税込)
14日以内出荷
返品不可
09324296TH-139-1R73.56.51432.516145.212.51219.037.036.5
オープン
939
1,033(税込)
14日以内出荷
返品不可
09324305TH-139-2L60.54.01228.514114.210.31015.530.530.0
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
09324314TH-139-2R60.54.01228.514114.210.31015.530.530.0
オープン
919
1,011(税込)
14日以内出荷
返品不可
09324323TH-139-3L53.53.51026.51394.29.0812.527.026.5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする