曜日別特売

アルミ押出ヒンジ

アルミ押出ヒンジ - 栃木屋アルミ押出ヒンジ - 栃木屋アルミ押出ヒンジ - 栃木屋

アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。

用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325531TH-129-2101258
オープン999
849
アウトレット
934(税込)
当日出荷
残り11点です
09325522TH-129-1915010
オープン
取扱い終了
09325547TH-129-39.51008
930
取扱い終了
返品不可
09325556TH-129-49.5756
770
取扱い終了
09325565TH-129-510504
710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする