曜日別特売

溶接用蝶番

溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋溶接用蝶番 - 栃木屋
(5件のレビュー)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。

用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325617TH-94-150516t2.5(ヒンジピースA・B)SPHC/-(シャフト)SWRM/-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
09325626TH-94SUS-150516t2.5(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
09325635TH-94-263647t3(ヒンジピースA・B)SPHC/-(シャフト)SWRM/-
オープン
379
417(税込)
当日出荷
09325644TH-94SUS-263647t3(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09325653TH-94-374767t3(ヒンジピースA・B)SPHC/-(シャフト)SWRM/-
オープン
429
472(税込)
当日出荷
09325662TH-94SUS-374767t3(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09325671TH-94-487898t3(ヒンジピースA・B)SPHC/-(シャフト)SWRM/-
オープン
489
538(税込)
当日出荷
09325687TH-94SUS-487898t3(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09325696TH-94-5100101.68t4(ヒンジピースA・B)SPHC/-(シャフト)SWRM/-
オープン
619
681(税込)
当日出荷
09325705TH-94SUS-5100101.68t4(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09325714TH-94-611812711t4(ヒンジピースA・B)SPHC/-(シャフト)SWRM/-
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
09325723TH-94SUS-611812711t4(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
09325732TH-94-714215212t4(ヒンジピースA・B)SPHC/-(シャフト)SWRM/-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09325741TH-94SUS-714215212t4(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325635
2020-04-14
用途: メッキ剥離用回転カゴの扉

どれにするか迷いましたが、理想どうりの強度でした。
満足です。

対象商品 : 09325617
2019-07-29
用途: 吸気天井フィルターカバー用
建設業・工事業

工業用のフィルターカバーなので、強いヒンジを探してました。心棒の太さが充分あり、且つ小さめ。

対象商品 : 09325696
2017-01-22
用途: 道具箱の扉
建設業・工事業

頑丈で良かった。
扉に重量があったがスムーズに開閉出来る。

対象商品 : 09325705
2014-05-19
用途: 新築鉄骨門扉に使いました。
株式会社 長田電業社建設業・工事業

大変良かったです。

対象商品 : 09325617
2013-08-02
用途: 扉の開閉

歴史有るメーカー品なので品質には全く問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする