ストップステー

ストップステー - 栃木屋ストップステー - 栃木屋ストップステー - 栃木屋ストップステー - 栃木屋

安全性が向上したストップステーです。
6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。
ステーロックはハンドルを90度回すだけです。
又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。
UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。

材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-
(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-
(カバー・ハンドル)PA/グレー
(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-
(スプリング)SWP/Ni「無電解」
(補強板)SUS301CSP/-
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09327507TM-235
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1が参考にしています
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする