栃木屋
回転ハンドル
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。
ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
材質
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09329214
THA-236-1-t1.6
76
15
17
21
31
50.1
60.1
13
R25
27
-
(ハウジング・ハンドル)ZDC/Cr(梨地)
(ワン形ワッシャー)SPCE/Zn
(スプリングピン)SUS/-
(座金組込みネジ)S/Zn
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09329223
THA-236-2-t1.6
88
18
21
25
37
60.0
71.0
15
R30
32
-
(ハウジング・ハンドル)ZDC/Cr(梨地)
(ワン形ワッシャー)SPCE/Zn
(スプリングピン)SUS/-
(座金組込みネジ)S/Zn
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
09329232
THA-236-3-t1.6
100
20
26.5
30.5
42.5
73.0
83.0
17
R35
37
-
(ハウジング・ハンドル)ZDC/Cr(梨地)
(ワン形ワッシャー)SPCE/Zn
(スプリングピン)SUS/-
(座金組込みネジ)S/Zn
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42619492
THA-236-1-t2
76
15
17
21
31
50.5
60.5
13
R25
27
ZDC、SPCE、SUS、S
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42619508
THA-236-2-t2
88
18
21
25
37
60.4
71.4
15
R30
32
ZDC、SPCE、SUS、S
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42619517
THA-236-3-t2
100
20
26.5
30.5
42.5
73.4
83.4
17
R35
37
ZDC、SPCE、SUS、S
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42619526
THA-236-1-t2.3
76
15
17
21
31
50.8
60.8
13
R25
27
ZDC、SPCE、SUS、S
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42619535
THA-236-2-t2.3
88
18
21
25
37
60.7
71.7
15
R30
32
ZDC、SPCE、SUS、S
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42619544
THA-236-3-t2.3
100
20
26.5
30.5
42.5
73.7
83.7
17
R35
37
ZDC、SPCE、SUS、S
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください