曜日別特売

アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)

アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) - 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) - 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) - 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) - 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) - 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) - 栃木屋

非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。

材質/処理
(シャフト)SWCH/Zn(黒)
(ナイロンワッシャー)PA/原色
(カバー)SPCC/Zn(黒)
(芯金)SPCC/Zn
(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色
(E形止め輪)SUS/-
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
垂直許容荷重kN(kgf)
垂直許容荷重(N[kgf])
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331305TM-73W-1M20×2.5Φ60.5Φ56127.01002716.01.0530M204.41[450]4.41[450]2.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
09331314TM-73W-2M10×1.5Φ37.7Φ3470.55020.512.51.0417M103.43[350]3.43[350]1.5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
09331323TM-73W-3M8×1.25Φ37.7Φ3478.56018.512.51.0413M83.43[350]3.43[350]1.25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09331332TM-73W-4M12×1.75Φ60.5Φ5695.0702516.01.0519M124.41[450]4.41[450]1.75
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09331341TM-73W-5M16×2.0Φ60.5Φ5697.0702716.01.0524M164.41[450]4.41[450]2.0
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする