栃木屋
アジャスターフット TM-139(ステンレス)
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
材質/処理
(シャフト)SUS304/-
(ナイロンワッシャー)PA/原色
(フット・E形止め輪)SUS304/-
用途
屋外や多湿な場所で使用される機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
垂直許容荷重kN(kgf)
垂直許容荷重(N[kgf])
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09331436
TM-139-1
M20×2.5
61
120.5
100
20.5
9.5
1
4
30
M20
100
9.81[1000]
9.81[1000]
2.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
09331445
TM-139-2
M10×1.5
45
67
50
17
9.0
1
3
17
M10
50
3.92[400]
3.92[400]
1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください