プラグクッションゴム

プラグクッションゴム - 栃木屋プラグクッションゴム - 栃木屋プラグクッションゴム - 栃木屋プラグクッションゴム - 栃木屋プラグクッションゴム - 栃木屋プラグクッションゴム - 栃木屋プラグクッションゴム - 栃木屋プラグクッションゴム - 栃木屋
(57件のレビュー)

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。

用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09332811TM-96-1216R2Φ3.4
オープン
38
42(税込)
当日出荷
09332827TM-96-221.26.2R2Φ3.4
オープン
38
42(税込)
当日出荷
09332836TM-96-321.66.6R2Φ3.4
オープン
38
42(税込)
当日出荷
09332845TM-96-4318R3Φ4.4
オープン
43
47(税込)
当日出荷
09332854TM-96-531.28.2R3Φ4.4
オープン
43
47(税込)
当日出荷
09332863TM-96-631.68.6R3Φ4.4
オープン
43
47(税込)
当日出荷
09332872TM-96-7318R3Φ5.4
オープン
43
47(税込)
当日出荷
09332881TM-96-831.28.2R3Φ5.4
オープン
43
47(税込)
当日出荷
09332897TM-96-931.68.6R3Φ5.4
オープン
43
47(税込)
当日出荷
09332906TM-96-104110R4Φ6.6
オープン
55
61(税込)
当日出荷
09332915TM-96-1141.210.2R4Φ6.6
オープン
55
61(税込)
当日出荷
09332924TM-96-1241.610.6R4Φ6.6
オープン
55
61(税込)
当日出荷
09332933TM-96-134110R4Φ8.6
オープン
55
61(税込)
当日出荷
09332942TM-96-1441.210.2R4Φ8.6
オープン
55
61(税込)
当日出荷
09332951TM-96-1541.610.6R4Φ8.6
オープン
55
61(税込)
当日出荷
09332967TM-96-164111.0R4Φ10.6
オープン
58
64(税込)
当日出荷
09332976TM-96-1741.211.2R4Φ10.6
オープン
58
64(税込)
当日出荷
09332985TM-96-1841.611.6R4Φ10.6
オープン
58
64(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09332897
2024-12-27
用途: 車内装備のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に付属してたパーツが劣化したため交換用に探していてサイズぴったりでした。他のサイズも揃っていて助かります。

対象商品 : 09332951
2023-12-15
用途: ガレージジャッキのオバーホールの為
その他業種

ガレージジャッキのオイル交換時に既存品を紛失したため、
その代用品として購入しました。
1個でも購入出来て良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09332863
2024-02-05
用途: 機会のメンテナンス時
その他業種

サイズもちょうど良く思っていたとおりの品物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09332897
2023-08-31
用途: 外壁工事の際に使用しました
プロボックス株式会社建設業・工事業

外壁工事でPSの塗装塗り替えの時にPSの扉緩衝材が劣化していて
交換の際にこちらを購入しました ぴったり装着できました
お陰でドアを閉める際にうるさい音もならなくなりとても良かったです

対象商品 : 09332951
2023-11-28
用途: ガレージジャッキのオイル栓
製造業

ガレージジャッキのオイル交換時に既存品を紛失したため、
その代用品として購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09332985
2023-04-21
用途: オートバイの穴埋めに

改造作業跡の穴埋めに使用です フタゴム部の厚みや形状が望む物でした 本当にどんぴしゃ!でした。

対象商品 : 09332985
2022-08-27
用途: ハイガー産業の溶接機の足に
株式会社川田商会 協栄自工

ハイガー産業さんのYOTUKA YS-MIG100の足に、穴だけあって何も付いていないので
それらしきサイズを2種類買ってみました。
とりあえずピッタリハマりました。
もう一種類も形はほぼ一緒で硬さが違う感じ。
どっちでも良い感じです。
もう少し頭の大きなのが有れば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 09332906
2021-12-08
用途: タイヤハウス内のサービスホールを埋めるため

タイヤハウス内のサービスホールがそのままだと泥やほこりがエンジンルーム内に入ってきてしまうため、そのパーツを探していたらこの商品を見つけました。単価も安くばら売りのため、各サイズを多めに買って合わせながら使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする