日本ポラロイド
ポラロイド600フィルム
・アマチュア撮影からビジネスまで幅広く使われているフィルム。高感度600 。
・バッテリーをフィルムに内蔵。
サイズ(cm)
フォーマットサイズ:10.7×8.8
実画面サイズ:7.9×7.7
適合
カメラ:600シリーズ
種別
自己現像タイプ
感度
ISO600相当
解像力
7~9ライン/mm
入数
1個(10枚撮×3本入)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02333527
625467
¥9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください