曜日別特売

業務用タイルクリーナー

業務用タイルクリーナー - ビアンコジャパン業務用タイルクリーナー - ビアンコジャパン業務用タイルクリーナー - ビアンコジャパン
(16件のレビュー)

トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。

用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(300g)
注意
※特殊タイル(パールタイル、ラスタータイル)やプリントを接着しているタイルには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09336336TS-101
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【環境対応型修復洗浄剤】タイル・陶器クリーナー002(洗面台ボウル)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】タイル・陶器クリーナー003(エントランス)
この動画は、2が参考にしています。
【ビアンコジャパン】タイル・陶器クリーナー006(排水口の水垢)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】タイル・陶器クリーナー008(玄関前タイル)
この動画は、3が参考にしています。
【ビアンコジャパン】川崎日航ホテル様(外壁タイル)
【ビアンコジャパン】タイル・陶器クリーナー001(外壁1)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】タイル・陶器クリーナー004(外壁2)
【ビアンコジャパン】タイル・陶器クリーナー005(外壁3)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】タイル・陶器クリーナー007(外壁4)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09336336
2024-04-01
用途: トイレ掃除用に使用しています。
大興産業株式会社建設業・工事業

トイレ掃除用に使用していますが、汚れが落ちやすいのでたいへん良いと思います。もう少し安いとよいのですが。

対象商品 : 09336336
2024-02-22
用途: タイルに使用
医療・福祉・介護関連業

値段は高いが、タイルの汚れはかなり良く取れる。どうしても取れない汚れもあるが・・・

対象商品 : 09336336
2021-09-06
用途: 清掃作業

色々な洗剤で試しても落ちなかったタイルの黒ずみがキレイになってトイレが明るくなった感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 09336336
2020-01-15
用途: 浴室タイル汚れ取り
球露屋

アルミ扉と浴室のタイルが擦れ真っ黒状態で何してもとれず諦めて10年以上・・・本品を使うと真っ白に復活しました。
それと浴槽を変えてら陰になっていたところのタイルも真っ白に
復活しています。
動画を見て参考にしました、ヤスリパッド(マイクロファイン)を併用して掃除しました。
匂いがきついのでマスクと換気を必ず行い作業すれば良いと思います。
石けんのようにゴシゴシすること無く化学反応で綺麗になっていきます。汚れの取れ方に驚くかもしれません。
匂いだけは気をつけて。

2が参考にしています
対象商品 : 09336336
2020-10-22
用途: 家の玄関のタイル磨き
建設業・工事業

劇的に変わるわけでは無いけど
そこそこ汚れは取れる。けど
錆は取れない

対象商品 : 09336336
2020-04-08
用途: タイルの汚れ除去
教育・研究機関

タイル間のすきまに汚れが目立ってきたため購入しました。研磨スポンジに塗布してこすったところ、いくらかはきれいになりましたが、完璧に元通りとはならなかったです。使い方次第で改善するかもしれないので今後も模索していきます。

対象商品 : 09336336
2020-04-17
用途: 店舗玄関の既存タイルに使いました。
建設業・工事業

錆から、頑固な汚れまで綺麗に落ちたと思います。
もう少し量が有れば嬉しいのですが

対象商品 : 09336336
2019-09-17
用途: トイレの清掃

トイレの黄ばみが良く取れます。大変良い商品です今後も注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする