SPG
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合
インダクションモーター15W
種類
ボールベアリングタイプ
モータータイプ
ギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)
70
シャフト形状
歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸端形状
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09347904
S7KA3B1
3
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09347913
S7KA3.6B1
3.6
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09347922
S7KA5B1
5
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09347931
S7KA6B1
6
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09347947
S7KA7.5B1
7.5
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
29日以内出荷
返品不可
09347956
S7KA9B1
9
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
29日以内出荷
返品不可
09347965
S7KA10B1
10
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09347974
S7KA12.5B1
12.5
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09347983
S7KA15B1
15
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09347992
S7KA18B1
18
平行軸
70
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348001
S7KA20B1
20
平行軸
70
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348017
S7KA25B1
25
平行軸
70
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348026
S7KA30B1
30
平行軸
70
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348035
S7KA36B1
36
平行軸
70
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348044
S7KA40B1
40
平行軸
70
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348053
S7KA50B1
50
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348062
S7KA60B1
60
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348071
S7KA75B1
75
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348087
S7KA90B1
90
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348096
S7KA100B1
100
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348105
S7KA120B1
120
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348114
S7KA150B1
150
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348123
S7KA180B1
180
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348132
S7KA200B1
200
平行軸
70
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください