SPG
インダクションモーター中間ギヤヘッド
モータータイプ
ギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸端形状
取付角寸法(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09349365
S6GX10B
10
平行軸
60
インダクションモーター6W
0.18
¥
5,870
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09349374
S7GX10B
10
平行軸
70
インダクションモーター15W
0.32
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09349383
S8GX10B
10
平行軸
80
インダクションモーター25W
0.43
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09349392
S9GX10BL
10
平行軸
90
インダクションモーター40W
0.60
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09349401
S9GX10BH-S
10
平行軸
90
インダクションモーター60W
0.65
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください