大塚刷毛製造
合成樹脂塗料用刷毛 「貴族」
(1件のレビュー)
刷毛目が出にくく、仕上がりが美しい。
形状
平
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
52
毛色
白色
玉厚(mm)
20
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
板幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03384132
100817 0030
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください