曜日別特売

チップ

チップ - 住友電工ハードメタル

材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽~中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。

内容量1箱(10個)
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
厚さT(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法r(mm)
厚さs(mm)
寸法t(mm)
ノーズ半径r(mm)
コーナーR(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
切刃長さl(mm)
形状
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05888294APMT160508PDER------------------j平行四辺形 頂角85°ACZ350--11°
11,800
取扱い終了
05888321APMT160508PDER-H----0.8-------------j平行四辺形 頂角85°ACZ330
PVDコーティング
5.561611°
11,800
取扱い終了
05888373APMT160512PDER-H------------------j平行四辺形 頂角85°ACZ330--11°
11,800
取扱い終了
05875956CNMG120412N-UG-----------4.76-1.2-5.1612.9-ひし形80°CN8000--0
6,300
取扱い終了
05875965CNMG120412N-UG-----------4.76-1.2-5.1612.9-ひし形80°T12A--0
6,300
取扱い終了
05875992CNMG120412N-UJ-----------4.76-1.2-5.1612.9-ひし形80°AC2000--0
7,000
取扱い終了
05876001CNMG120412N-UP-----------4.76-1.2-5.1612.9-ひし形80AC304--0
7,700
取扱い終了
05876123CNMG120412N-UX-----------4.76-1.2-5.1612.9-ひし形80°CN8000--0
6,300
取扱い終了
05878722CPMT080204N-SU-------------0.4----菱形80°AC3042.38811°
6,600
取扱い終了
05878774CPMT080208N-SU-------------0.8----菱形80°AC3042.38811°
6,600
取扱い終了
05889441CPMT090304N-SU-------------0.4----菱形80°AC3043.189.711°
7,400
取扱い終了
05889511CPMT090308N-SU-------------0.8----菱形80°AC3043.189.711°
7,400
取扱い終了
05892677DCMT11T308N-SK-------------------AC3000---
10,300
取扱い終了
05892686DCMT11T308N-SK-------------------CN8000---
7,200
取扱い終了
05892241DCMT070204N-SK-------------------AC2000---
7,300
取扱い終了
05892257DCMT070204N-SK-------------------AC3000---
7,300
取扱い終了
05890866DNGG150404L-UM-------------------T1200A---
19,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05890936DNGG150404R-UM-----4.76---15.50.4--------T1200A---
19,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893142DNMG110404N-UU-------------------AC3000---
8,000
取扱い終了
05893151DNMG110404N-UU-------------------T130A---
6,100
取扱い終了
05893185DNMG110408N-UU-------------------AC3000---
8,000
取扱い終了
05893194DNMG110408N-UU-------------------T130A---
6,100
取扱い終了
05893237DNMG150404N-EX-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05893307DNMG150404N-GU-----------4.76-0.4-5.16-15.5-AC304
CVDコーティング
---
10,700
取扱い終了
05893422DNMG150404N-SU-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05893465DNMG150404N-SU-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05893535DNMG150404N-SX-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05893623DNMG150404N-UP-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05893684DNMG150404N-UU-------------------AC2000---
9,700
取扱い終了
05893693DNMG150404N-UU-------------------AC3000---
10,700
取扱い終了
05893702DNMG150404N-UU-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05893711DNMG150404N-UU-------------------T130A---
8,800
取扱い終了
05893772DNMG150404N-UX-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05893851DNMG150408N-EX-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05893937DNMG150408N-GU-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05893982DNMG150408N-MU-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05894156DNMG150408N-SU-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05894217DNMG150408N-SU-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05894287DNMG150408N-SX-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05894384DNMG150408N-UP-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05894454DNMG150408N-UU-------------------AC2000---
9,700
取扱い終了
05894463DNMG150408N-UU-------------------AC3000---
9,700
取扱い終了
05894472DNMG150408N-UU-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05894481DNMG150408N-UU-------------------T130A---
8,800
取扱い終了
05894542DNMG150408N-UX-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05894682DNMG150412N-EX-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05894716DNMG150412N-GU-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05894761DNMG150412N-MU-------------------AC304---
10,700
取扱い終了
05894926DNMG150412N-SU-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
05894987DNMG150412N-SX-------------------CN8000---
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする