ユニクロ 強力丸落し

ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落し - APLUS(クマモト)
(10件のレビュー)
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09360181D-36-150Φ12×150
552
449
494(税込)
当日出荷
09360197D-36-300Φ12×300
870
569
626(税込)
当日出荷
09360206D-36-450Φ12×450
1,150
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09360215D-36-100Φ9×100
680
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09360197
2019-10-17
用途: 作業場の入り口の吊とビラの固定
菅原農産建設業・工事業

何箇所か捜したが中々見つからずこの長さがちょうど良く台風のときも異常が無く大変助かりました。

対象商品 : 09360215
2018-06-18
用途: 施錠
サービス業

やはり実物を見て買うわけではないので、思ったより大きな物が届きました。使った感じが悪くなかったので、さらに追加で同じものを注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09360215
2018-04-26
用途: 工場の玄関の丸落とし
製造業

心棒も太めでガッシリした作りです。安いので心配していたのですが。

対象商品 : 09360206
2017-05-31
用途: 建具に。

装飾も兼ねて、建具に。頑丈で、迫力があり満足しています。好きな色のペンキを塗ろうと計画中です。

対象商品 : 09360181
2018-01-22
用途: ドアの開き止め
竹原製作所

自作ドアの固定に使用。
底のリングは開いた時と閉じた時用に二枚欲しいかな。
外で使用してないので耐久性はわからない。

対象商品 : 09360215
2016-12-11
用途: 幕板の脱着に
美創工建

しっかりしていて丈夫なので安心して使えました値段も安くよかつた

対象商品 : 09360206
2015-11-24
用途: 木製門扉の戸締り

両開きの造り木製門扉の両側に2セット設置した。経済性重視からこのセットにしたが施工性も問題なく今のところ錆の浮きもなし

対象商品 : 09360181
2014-12-01
用途: 扉のロック

思ってたよりもしっかりした作りだったので大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ネジ山の径と、ピッチは?
回答:
ネジ山の径は5.8mm、ピッチは1mmとなります。
対象商品:
09360181
2が参考にしています
2011-10-31

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする