APLUS(クマモト)
戸当(上框戸当用)黒
色
黒
材質(本体)
AR樹脂
寸法A(mm)
10.5
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09361213
D-188クロ ARジュシ
¥
80
¥
69
¥
76
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください