APLUS(クマモト)
スティック戸当
用途
各種戸当
材質(本体)
SUS304
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09361301
D-186
ゴム:黒
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
09361317
D-186
ゴム:白
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください