曜日別特売

戸当ゴム

戸当ゴム - APLUS(クマモト)戸当ゴム - APLUS(クマモト)戸当ゴム - APLUS(クマモト)戸当ゴム - APLUS(クマモト)戸当ゴム - APLUS(クマモト)戸当ゴム - APLUS(クマモト)戸当ゴム - APLUS(クマモト)戸当ゴム - APLUS(クマモト)
(19件のレビュー)
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ内容量1個
全23種類を絞り込む
寸法A(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09361773D-187-151586.531722
108
84
92(税込)
当日出荷
09361791D-187-252581241923
165
109
120(税込)
当日出荷
09361676D-187-303081542225
180
109
120(税込)
当日出荷
09361694D-187-404091842225
265
179
197(税込)
当日出荷
09361712D-187-505092242226
340
219
241(税込)
当日出荷
09361737D-187-606092242327
540
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
09361755D-187-707092242327
580
339
373(税込)
当日出荷
09361807D-187-151586.531722
135
84
92(税込)
当日出荷
09361816D-187-202081031823
155
88
97(税込)
当日出荷
09361825D-187-252581241923
132
109
120(税込)
当日出荷
09361685D-187-303081542225
180
109
120(税込)
当日出荷
09361703D-187-404091842225
265
179
197(税込)
当日出荷
09361721D-187-505092242226
340
219
241(税込)
当日出荷
09361746D-187-606092242327
540
339
373(税込)
当日出荷
09361764D-187-707092242327
464
339
373(税込)
当日出荷
79439507D-187-15157631720
135
89
98(税込)
当日出荷
09361624D-187-303081542225
144
109
120(税込)
当日出荷
09361633D-187-404091842225
265
189
208(税込)
当日出荷
09361642D-187-505092242226
340
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
09361651D-187-606092242327
540
329
362(税込)
当日出荷
09361667D-187-707092242327
464
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
40981367D-18810.593.5416.524
130
79
87(税込)
当日出荷
09361782D-187-202081031823
102
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: スイングドアの戸当たり
桜井建設株式会社建設業・工事業

小売り販売で到着も早いので助かります。
送料も小売りの場合商品より高くなるのでその点でも助かっています。

対象商品 : 09361721
2023-05-22
用途: 機器筐体の高足として利用
サービス業

通常のゴム足ですと高さ3cm以内の商品しかなかった為、イレギュラーな使い方ではありますが高さ欲しさにこちらの商品をチョイス。TPE樹脂製ですからPVC(塩ビ)や天然ゴムよりも硬質高耐久であり艶消しの見た目も素敵ですし買って良かった!

対象商品 : 09361624
2023-06-28
用途: 下駄箱の開閉戸当たり
株式会社弘設計事務所建設業・工事業

注文より迅速でよかったです。
次回も機会があればお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 09361651
2022-05-03
用途: 自宅
製造業

ドアの開けた時のぶつかる音が全くなく、とても気に入っています。

対象商品 : 09361676
2021-12-30
用途: 交換

劣化した山型戸当りのゴムのみを交換しました。
サイズや色が選べて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09361791
2019-11-30
用途: 引き戸の戸当り
日本推進建設株式会社

20mmでは短く、30mmでは長すぎたので25mmを探してて見つけました。
丁度でした。もう少し安ければいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09361746
2020-03-08
用途: 扉の戸当たりとして使用
株式会社コラボデザイン建設業・工事業

長くて黒の戸当たりを探していてなかなかなかったので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09361764
2019-07-23
用途: オーディオ機器のメンテナンス用
教育・研究機関

オーディオ機器の修理作業時に突起部品の保護する目的で購入した、パネルの保護に便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする