曜日別特売

グレビティヒンジL型 軽量型

グレビティヒンジL型 軽量型 - APLUS(クマモト)グレビティヒンジL型 軽量型 - APLUS(クマモト)グレビティヒンジL型 軽量型 - APLUS(クマモト)グレビティヒンジL型 軽量型 - APLUS(クマモト)グレビティヒンジL型 軽量型 - APLUS(クマモト)グレビティヒンジL型 軽量型 - APLUS(クマモト)
(4件のレビュー)

内開きから外開きへ簡単に変更できます。

用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87148266NO.1890 樹脂リング入り
4,120
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09362577NO.1890
4,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09362577NO.189087148266NO.1890 樹脂リング入りNO.1890 グレビティヒンジL型 軽量型 APLUS(クマモト) 87148266グレビティヒンジL型 軽量型APLUS(クマモト)1組
4,098
税込4,508
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87148266
2021-07-09
用途: トイレドアのヒンジ交換
建設業・工事業

現況の物と少し寸法が違いましたが、支障なく交換できたました。

対象商品 : 87148266
2019-12-03
用途: 店舗扉取り付け時

取り付け寸法の解説図面が、少しわかりずらかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 87148266
2016-06-01
用途: パタパタ扉取り付け
建設業・工事業

特に問題なし
納期が早かった

対象商品 : 09362577
2013-09-17
用途: ゴルフレンジの出入り口

機能が簡素化していて、加工がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする