APLUS(クマモト)
ST 化粧ビス
ねじの呼び
M5
六角対辺(mm)
11
首下長(mm)
34
六角高さ(mm)
5.5
材質(本体)
ステンレス
表面処理
クロームメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09362735
NO.991
¥144
¥
139
¥153
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください