(11件のレビュー)
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09364932F-50-5131119.512.54029.552
590
389
428(税込)
当日出荷
09364941F-50-619202718604663
1,000
529
582(税込)
当日出荷
09364957F-50-826222233805483
1,500
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09364941
2025-12-21
用途: チェーンの取り付け
建設業・工事業

特に問題なく取り付けできました。
耐久性がなるべくよければよいです。

対象商品 : 09364941
2021-03-28
用途: 戸棚の固定に

作りがしっかりしており、寸法も詳細に記載されていたので安心して購入できました。地震対策としてターンバックルおよびM5皿タッピングネジとの組み合わせで戸棚の固定が無事完了しました。

対象商品 : 09364957
2020-02-04
用途: シート取付用に
自動車・二輪車・自転車関連業

シートを取り付ける時のフックを引っ掛けるために取付した。強度も十分いけそうだったのでよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 09364941
2019-11-16
用途: チェーンを止めるフックとして
大一建設株式会社建設業・工事業

コンパクトで無駄がなく、ポールにも取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 09364932
2019-12-19
用途: 救命胴衣の固縛用に使用
株式会社大之木ダイモ

見た目も良く価格も他社に比べ安価だったので購入した。
製品も良かった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09364941
2019-08-18
用途: シェードの取り付けなど
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした作りで良い商品と思います。リピート購入しました。

対象商品 : 09364932
2017-12-19
用途: 部屋の天井に固定し吊具として利用

天井に固定し吊具として使用。目立たないように、耐荷重がそこそこある中で小さいものを探してました。探した中でコレが最小でした。

対象商品 : 09364941
2017-06-30
用途: STパッドアイ
製造業

天井から器具を吊るすため使用しました。
現在は問題使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする