曜日別特売

ステンレス鋼製 ジャンボフック

ステンレス鋼製 ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
輝きがきわだつ研磨仕上です。

用途
一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、
レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377487JF45M457234208.512103.87.23.55
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09377496JF70M6812055351516134.38.646
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09377505JF110M11020090701718145.310.65.58
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377505
2014-08-15
用途: 長い棒の先に固定しロープ等を引っ掛けるフックに使用(漁師)

表面の仕上がりも綺麗で錆には強く、耐荷重もスペック以上にあるように感じる。写真で見た通りの外観イメージで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする