曜日別特売

ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上

ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。

用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上鏡面研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378065SV-40M25.04040341717-3.36.53
960
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09378074SV-55M36.55555471818173.87.53
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09378083SV-80M52.08080712424274.38.54
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする