LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(エンドストッパー)ポリアミド/ブラック
(スチールボール)炭素鋼球/-
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
45
種類
リニア形
幅W(mm)
12.5
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
動きは使用環境に影響されます。現品でご確認ください。
垂直方向での移動には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
300
400
500
600
800
1000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09376123
TSSL-300-100
300
¥9,400
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月25日まで
09376132
TSSL-400-100
400
¥10,100
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月25日まで
09376141
TSSL-500-100
500
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月25日まで
09376157
TSSL-600-100
600
¥12,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月25日まで
09376166
TSSL-800-100
800
¥14,100
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月25日まで
09376175
TSSL-1000-100
1000
¥15,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025年
12月25日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください