曜日別特売

ステンレス鋼製棚受

ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法C4(mm)
寸法C5(mm)
寸法C6(mm)
寸法C7(mm)
寸法C8(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法P8(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378092BT-8515--95--12586695827--7526--254ステンレス鋼(SUS304)
1,590
1,588
1,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
09378101BT-12015--105--1351201008543--10642--254ステンレス鋼(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
09378126BT-24018-16138-16147.52401991769159-2179260-354ステンレス鋼(SUS304)
4,500
4,088
4,497(税込)
当日出荷
09378135BT-30020-19.5178-1917.59301238.5206.592.560.5-2699563-354ステンレス鋼(SUS304)
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
09378153BT-4803035302714373330134804003601801359044018013590705.5ステンレス鋼(SUS304)
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09378144BT-3802322.520188.5252018103783182851451107534514511075505-
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09378117BT-18015-14125-15135180.5148.51317150-162.572.551.5-304ステンレス鋼(SUS304)
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09378144BT-38032901416BT-380BT-380 ステンレス製棚受 ACE(エース) 32901416ステンレス製棚受ACE(エース)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする