LAMP(スガツネ工業)
モニターアーム
3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
付属品
取付ねじ
六角棒スパナ
モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
仕様
VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
質量(kg)
8(最大モニター)
色
シルバー
取付方式
壁付
主材質
アルミ合金、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09381574
LA2-11
1300
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09381583
LA2-12
1900
¥
41,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09381592
LA2-13
2100
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください