ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。
L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。
樹脂部品と金属部品の分別が可能です。

材質/仕上
(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー内容量1個
注意
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法はL(2)寸法より大きくしてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
ロックの解除は扉を支えながら行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09371196LSP-195B13362195
3,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
09371205LSP-270B170100270
3,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09371196
2015-12-06
用途: 頑丈なステーです

けっこう重い蓋の支えに使いましたが、カチッと気持ちのよい音で、しっかり支えてくれます。解除もなかなか合理的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする