ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー - LAMP(スガツネ工業)

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。
従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。
上蓋扉、上開き扉にも使えます。
1本使い、2本使いとも使えます。

用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨付属品操作シール仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー内容量1個
注意
ロックを解除する時は、扉を支えながら片側ずつ行ってください。
回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。
使用するヒンジや筺体の形状などを考慮して取付位置をご検討ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09371117YA-0812L12120093362001218045
6,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
09371126YA-0812R12120093362001218045
6,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371135YA-1216L1612801454028016112044
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371144YA-1216R1612801454028016112044
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする