ステンレス鋼製抜き差し丁番

ステンレス鋼製抜き差し丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し丁番 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。

材質/仕上
(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370532LSX-100L
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09370541LSX-100R
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370532
2020-01-31
用途: クーラーボックス
建設業・工事業

船釣りで釣った青物大型クーラーボックスに入れて、その後、洗う時、ステンレス鋼製抜き差し丁番で外して洗うのが、楽です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09370532
2016-07-02
用途: 自動車部品
製造業

他のメーカーと変わりなく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする