曜日別特売

トルクヒンジ (カバー)

トルクヒンジ (カバー) - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー) - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー) - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー) - LAMP(スガツネ工業)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
トルク値が一目でわかるシール付です。
同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。

用途液晶モニターや監視カメラなど材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ABS樹脂仕上シルバーメタリック塗装内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381547HG-ITSCIG-ITS10
760
759
835(税込)
当日出荷
返品不可
09381556HG-ITMCIG-ITM18
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする