LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途
半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09366034
MP-500
-
-
-
500
464
-
-
-
-
-
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
¥
38,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366043
MP-750
-
-
-
750
714
-
-
-
-
-
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366052
MP-1000
-
-
-
1000
964
-
-
-
-
-
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
¥
54,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366061
MG-150
-
16
56
172.8
150
6
62
-
6
40
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366077
MG-190
-
18
63
216.7
190
8
92
-
7
45
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366086
MG-250
-
18
68
275.5
250
8
145
-
7
50
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08517854
MG-230T
20
-
70
260
230
10
129
9
-
50
-
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517863
MG-300T
20
-
70
330
300
10
199
9
-
50
-
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください