ステンレス鋼製受座

ステンレス鋼製受座 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。

用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369351MC-JM49
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09369351
2024-06-26
用途: 間仕切りのジョイント
越中木工所製造業

高さが900㎜と低い間仕切りのジョイントに使用しました。厚みもそこそこ有り、ステンなのでしっかりした金物と思い購入しました。
結果、思ったとうりで、ぐらつきもなくしっかりジョイントできました。

対象商品 : 09369351
2018-01-09
用途: D環の固定

ステンレス板厚2mmながら安価なのが良い。
本来は受け座として使うようだが、少し手を加えD環の固定金具として使用した。
必要としていた金具にちょうどよいサイズで、ステンレス製で穴も開いており好都合だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする