LAMP(スガツネ工業)
ボールキャッチ
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロムめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法Q(mm)
寸法T(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369385
BCU-40
28.5
12.5
8.3
6.5
M3
5
24
8
9
5
3
20
16
15.7
3
3.2
6.2
¥
560
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
09369394
BCU-70
48
20.5
13.5
12.7
M5
6
42
11
13
10
7.3
34
32
24.9
4
4.2
8.2
¥
960
¥
869
¥
689
アウトレット
¥
758
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください